pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2439690000 BLF 2.50/06/180 SN BK BX

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2439690000 BLF 2.50/06/180 SN BK BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato

  • Numero di poli - 6

  • Passo dei contatti - 2.5 mm

  • Corrente nominale In - 6 A

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 175 PZ

EAN

4050118454765

Codice prodotto

WEI2439690000

Cod. produttore

2439690000

Produttore

WEI

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuito stampato

Numero di poli:

6

Passo dei contatti:

2.5 mm

Corrente nominale In:

6 A

Colore del corpo:

Nero

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di righe di contatti:

1

Passo del connettore:

2.5 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Tensione nominale:

320 V

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...0.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...0.34 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...0.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.08...0.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a innesto

Tipo di cavo collegabile:

Cavo tondo

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.