WEIDMULLER - WEI2439580000 WGKV 10/Z BK BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Corrente nominale In - 57 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Numero di poli - 1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...16 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4050118468137
Codice prodotto
WEI2439580000
Cod. produttore
2439580000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
57 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Numero di poli:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...16 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Posizione / Direzione di collegamento:
Laterale
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Colore:
Nero
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
13.7 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Necessaria piastra di chiusura:
no