WEIDMULLER - WEI2435200000 VG M50 EMV-4 MS 30-38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 30...38 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4050118446951
Codice prodotto
WEI2435200000
Cod. produttore
2435200000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
30...38 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Argento
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
58 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
66.97 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7001
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no