pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2435150000 VG M20 EMV-4 MS 6-12

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2435150000 VG M20 EMV-4 MS 6-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 6...12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lunghezza della filettatura - 6 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4050118446906

Codice prodotto

WEI2435150000

Cod. produttore

2435150000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

6...12 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Colore:

Argento

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

22 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

25.4 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7001

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no