WEIDMULLER - WEI2422010000 SAIE-M12B-5-H12TL-PG9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio sul retro
Materiale (del corpo) - Ottone
Tensione nominale - 60 V
Corrente nominale In - 4 A
Filettatura della madrevite - M12
Confezione
10 PZ
EAN
4050118431032
Codice prodotto
WEI2422010000
Cod. produttore
2422010000
Produttore
WEI
Metodo di montaggio:
Montaggio sul retro
Materiale (del corpo):
Ottone
Tensione nominale:
60 V
Corrente nominale In:
4 A
Filettatura della madrevite:
M12
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Grado di inquinamento:
3
Grado di protezione IP (montato):
IP67


