pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2224240000 RA MCZ1.5 DKBG 1674

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 8.5 mm

  • Tipo di custodia - Chiuso

  • Altezza - 91 mm

  • Profondità - 55.9 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4032248126262

Codice prodotto

WEI2224240000

Cod. produttore

2224240000

Produttore

WEI

Larghezza:

8.5 mm

Tipo di custodia:

Chiuso

Altezza:

91 mm

Profondità:

55.9 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Possibilità di montaggio su guida:

Numero RAL:

0

Schermata:

no

Con connessione per circuiti stampati integrata:

no

Installabile a parete:

no

Contenitore affiancabile:

Con apertura di ventilazione:

no

Telaio di estensione che espande lo spazio di installazione nella custodia.