WEIDMULLER - WEI2123050000 AMG DIS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Sezionamento longitudinale - Orientabile
Altezza - 125 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4050118425413
Codice prodotto
WEI2123050000
Cod. produttore
2123050000
Produttore
WEI
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezionamento longitudinale:
Orientabile
Altezza:
125 mm
Larghezza:
6.1 mm
Temperatura di esercizio:
-25...70 °C
Profondità:
96.5 mm