WEIDMULLER - WEI2082540000 AMG FIM-C EX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Larghezza - 12.2 mm
Altezza - 125 mm
Temperatura di esercizio - -40...70 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4050118419719
Codice prodotto
WEI2082540000
Cod. produttore
2082540000
Produttore
WEI
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Larghezza:
12.2 mm
Altezza:
125 mm
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Profondità:
96.5 mm
Morsetto componibile passante tipo/modello Weidmuller 2082540000 - AMG FIM-C EX