WEIDMULLER - WEI2081870000 AMG FIM-0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Larghezza - 12.2 mm
Altezza - 125 mm
Profondità - 96.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118419443
Codice prodotto
WEI2081870000
Cod. produttore
2081870000
Produttore
WEI
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Larghezza:
12.2 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
96.5 mm
Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.



