WEIDMULLER - WEI2009620000 SAI-4-M-MVV-M12 1:1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 4
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 4
Numero di slot per sensori / attuatori - 4
Max. amperaggio per segnale I/O - 36 A
Tipo di connettore per la linea principale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4050118396041
Codice prodotto
WEI2009620000
Cod. produttore
2009620000
Produttore
WEI
Numero di canali per slot:
4
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
4
Numero di slot per sensori / attuatori:
4
Max. amperaggio per segnale I/O:
36 A
Tipo di connettore per la linea principale:
Altri
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Sezione conduttore collegabile:
0.2...1.5 mm²
Pressacavo per cavi di diametro esterno:
10...14 mm
Grado di inquinamento:
3
Tensione di esercizio:
400...400 V
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
36 A
Materiale del corpo dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT (Polibutilentereftalato)
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


