WEIDMULLER - WEI2003150000 IE-FC-DFM-CAB-DB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 132 mm 
- Tipo di custodia - Chiuso 
- Altezza - 134 mm 
- Profondità - 27.5 mm 
- Materiale - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4050118386929
Codice prodotto
WEI2003150000
Cod. produttore
2003150000
Produttore
WEI
Larghezza:
132 mm
Tipo di custodia:
Chiuso
Altezza:
134 mm
Profondità:
27.5 mm
Materiale:
Altri
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Schermata:
sì
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Installabile a parete:
sì
Contenitore affiancabile:
no
Tipo di protezione (NEMA):
4


