pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2003140000 IE-FC-SFP-CAB

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2003140000 IE-FC-SFP-CAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 67 mm

  • Tipo di custodia - Chiuso

  • Altezza - 134 mm

  • Profondità - 27.5 mm

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118387001

Codice prodotto

WEI2003140000

Cod. produttore

2003140000

Produttore

WEI

Larghezza:

67 mm

Tipo di custodia:

Chiuso

Altezza:

134 mm

Profondità:

27.5 mm

Materiale:

Altri

Tipo di superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Schermata:

Con connessione per circuiti stampati integrata:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Installabile a parete:

Contenitore affiancabile:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4