WEIDMULLER - WEI2001800000 PRO DCDC 120W 24V 5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - DC 
- Tensione di uscita 1 - 22.5...29.5 V 
- Tensione di uscita regolabile - sì 
- Tensione nominale di alimentazione DC - 18...32 V 
- A prova di corto-circuito - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4050118383836
Codice prodotto
WEI2001800000
Cod. produttore
2001800000
Produttore
WEI
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
22.5...29.5 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
18...32 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
120 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
130.4 VA
Larghezza:
32 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
230 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
120 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
92 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno


