WEIDMULLER - WEI1995810000 SAI-M23-BE-L-4/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 8
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Materiale del portacontatti - Termoplastico
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4032248925674
Codice prodotto
WEI1995810000
Cod. produttore
1995810000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
8
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C


