WEIDMULLER - WEI1995800000 SAI-M23-GS-L-7/17


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Tipo di bloccaggio - Pressacavo
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Rivestimento della custodia - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4032248925667
Codice prodotto
WEI1995800000
Cod. produttore
1995800000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Rivestimento della custodia:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Schermato:
sì