WEIDMULLER - WEI1992840000 IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5
Tipo di connettore - RJ45 8 (4)
Modello - Plug / Maschio
Schermato - sì
Collegamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4050118378023
Codice prodotto
WEI1992840000
Cod. produttore
1992840000
Produttore
WEI
Categoria:
5
Tipo di connettore:
RJ45 8 (4)
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
sì
Collegamento:
Altri
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Trasparente:
no
Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato


