WEIDMULLER - WEI1989020000 IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 67 mm 
- Altezza - 40 mm 
- Profondità - 134 mm 
- Colore - Nero 
- Numero RAL - 9005 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4050118373615
Codice prodotto
WEI1989020000
Cod. produttore
1989020000
Produttore
WEI
Larghezza:
67 mm
Altezza:
40 mm
Profondità:
134 mm
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Grado di protezione (IP):
IP65
Le custodie portacomponenti in telaio singolo sono dotate di diversi inserti. Una custodia di base e semplice da installare consiste in una piastra inserto con due collegamenti dati e un collegamento di potenza. Presenta quindi una presa per l'alimentazione o un inserto dati per i servizi di rete. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Le custodie portacomponenti possono essere dotate di elemento di chiusura con chiave.


