pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1988630000 LUF 10.00/05/90 5.0SN BK BX

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1988630000 LUF 10.00/05/90 5.0SN BK BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a innesto

  • Numero di collegamenti elettrici - 5

  • Passo del connettore - 10 mm

  • Corrente nominale In - 101 A

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4050118373059

Codice prodotto

WEI1988630000

Cod. produttore

1988630000

Produttore

WEI

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione con morsetto a innesto

Numero di collegamenti elettrici:

5

Passo del connettore:

10 mm

Corrente nominale In:

101 A

Colore del corpo:

Nero

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

0 ° / 180 ° (orizzontale)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

47.03 mm

Tensione nominale:

690 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...16 mm²

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...25 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

6...25 mm²

Lunghezza dei pin:

5 mm

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Tipo di nastratura:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

Altri