pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1985760000 ZQV 6N/3

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1985760000 ZQV 6N/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 8 mm

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 60 PZ

EAN

4050118370263

Codice prodotto

WEI1985760000

Cod. produttore

1985760000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

3

Corrente nominale In:

41 A

Dimensione modulare (Passo):

8 mm

Colore:

Arancione

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

400 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.