WEIDMULLER - WEI1985620000 ZQV 1.5N/50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 50
Corrente nominale In - 17.5 A
Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm
Colore - Arancione
Confezione
5 PZ
EAN
4050118370300
Codice prodotto
WEI1985620000
Cod. produttore
1985620000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
50
Corrente nominale In:
17.5 A
Dimensione modulare (Passo):
3.5 mm
Colore:
Arancione
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì