pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1968950000 WF 10 NFF

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1968950000 WF 10 NFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...120 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

  • Corrente nominale In - 269 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...120 mm²

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248702862

Codice prodotto

WEI1968950000

Cod. produttore

1968950000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

6...120 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Corrente nominale In:

269 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...120 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

6...120 mm²

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

1

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

33.8 mm

Altezza:

67 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

72.5 mm

Adatto a materiale conduttore:

Rame

Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare e crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.