WEIDMULLER - WEI1967250000 HDC HVE 6+2 MT CTH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 20 A
Tensione nominale - 830 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4032248661268
Codice prodotto
WEI1967250000
Cod. produttore
1967250000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
20 A
Tensione nominale:
830 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Numero di contatti di potenza:
6
Numero di contatti di controllo:
2
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
8 kV
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì
Larghezza:
34 mm
Altezza:
33.5 mm
Profondità:
84.5 mm