WEIDMULLER - WEI1966080000 WSI 25/3 10X38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
4 PZ
EAN
4032248658138
Codice prodotto
WEI1966080000
Cod. produttore
1966080000
Produttore
WEI
Tipo di inserto portafusibile:
Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
AC / DC
Colore:
Beige
Tensione nominale:
690 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...25 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Altezza:
81 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
58 mm
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
54 mm


