pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1965690000 IE-PP-V01P

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1965690000 IE-PP-V01P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248653911

Codice prodotto

WEI1965690000

Cod. produttore

1965690000

Produttore

WEI

Forma:

Rettangolare

Colore:

Nero

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Calotta di protezione per la sigillatura del connettore femmina