WEIDMULLER - WEI1964480000 IE-PS-SCD-MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - SC-Duplex
Collegamento - Adesivo / Incollato
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Modello - Plug / Maschio
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Confezione
10 PZ
EAN
4032248649082
Codice prodotto
WEI1964480000
Cod. produttore
1964480000
Produttore
WEI
Tipo di connettore:
SC-Duplex
Collegamento:
Adesivo / Incollato
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Modello:
Plug / Maschio
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Altri
Materiale della ferrula:
Altri


