WEIDMULLER - WEI1963540000 IE-BH-V01M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia per giunti
Materiale (del corpo) - Zinco
Posizione uscita cavo - Laterale
Tipo di bloccaggio - Nessuno
Con passacavo a vite - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4032248645633
Codice prodotto
WEI1963540000
Cod. produttore
1963540000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia per giunti
Materiale (del corpo):
Zinco
Posizione uscita cavo:
Laterale
Tipo di bloccaggio:
Nessuno
Con passacavo a vite:
sì
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67


