pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1962540000 IE-PH-V05M

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - Altri

  • Grado di protezione IP (montato) - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248644674

Codice prodotto

WEI1962540000

Cod. produttore

1962540000

Produttore

WEI

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Posizione uscita cavo:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Custodie vuote speciali per connettori Industrial Ethernet.