WEIDMULLER - WEI1954000000 LMZFL 10/9/135 3.5OR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici - 9
Passo del connettore - 10 mm
Corrente nominale In - 24 A
Colore del corpo - Arancione
Confezione
100 PZ
EAN
4032248663064
Codice prodotto
WEI1954000000
Cod. produttore
1954000000
Produttore
WEI
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici:
9
Passo del connettore:
10 mm
Corrente nominale In:
24 A
Colore del corpo:
Arancione
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
45 ° / 135 ° (inclinato verso l'alto)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.13...2.5 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
20.24 mm
Tensione nominale:
1000 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Tensione nominale di picco:
8 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.13...2.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Lunghezza dei pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP20