WEIDMULLER - WEI1950270000 SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Categoria di sovratensione - II
Tipo di cavo collegabile - Altri
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Rivestimento della custodia - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4032248632794
Codice prodotto
WEI1950270000
Cod. produttore
1950270000
Produttore
WEI
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Categoria di sovratensione:
II
Tipo di cavo collegabile:
Altri
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Rivestimento della custodia:
Altri
Con conduttore di terra:
no