WEIDMULLER - WEI1948040000 BLZP 5.08HC/06/90 SN OR BX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 6 
- Tipo di contatto - Presa(femmina) 
- Passo dei contatti - 5.08 mm 
- Corrente nominale In - 18 A 
- Numero di righe di contatti - 1 
Confezione
- 60 PZ 
EAN
4032248624263
Codice prodotto
WEI1948040000
Cod. produttore
1948040000
Produttore
WEI
Numero di poli:
6
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
18 A
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Arancione
Passo del connettore:
5.08 mm
Tensione nominale:
400 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri


