WEIDMULLER - WEI1944090000 BLZP 5.08HC/02/180F SN OR BX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Passo dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 18 A
Numero di righe di contatti - 1
Confezione
90 PZ
EAN
4032248617470
Codice prodotto
WEI1944090000
Cod. produttore
1944090000
Produttore
WEI
Numero di poli:
2
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
18 A
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Arancione
Passo del connettore:
5.08 mm
Tensione nominale:
400 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di nastratura:
Altri