WEIDMULLER - WEI1943650000 BLZP 5.08HC/09/180 SN OR BX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 9 
- Tipo di contatto - Presa(femmina) 
- Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo 
- Passo dei contatti - 5.08 mm 
- Corrente nominale In - 18 A 
Confezione
- 36 PZ 
EAN
4032248617661
Codice prodotto
WEI1943650000
Cod. produttore
1943650000
Produttore
WEI
Numero di poli:
9
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
18 A
Tipo di connettore:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Arancione
Passo del connettore:
5.08 mm
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri



