WEIDMULLER - WEI1939880000 BCZ 3.81/07/90 SN OR BX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato 
- Numero di poli - 7 
- Passo dei contatti - 3.81 mm 
- Corrente nominale In - 17.5 A 
- Colore del corpo - Arancione 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4032248656943
Codice prodotto
WEI1939880000
Cod. produttore
1939880000
Produttore
WEI
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuito stampato
Numero di poli:
7
Passo dei contatti:
3.81 mm
Corrente nominale In:
17.5 A
Colore del corpo:
Arancione
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di righe di contatti:
1
Passo del connettore:
3.81 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
180 ° (orizzontale)
Tensione nominale:
160 V
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di cavo collegabile:
Cavo tondo
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Grado di protezione IP (montato):
Altri