pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1934890000 SAIBW-8/9-M12

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1934890000 SAIBW-8/9-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 8

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Per diametro esterno cavo - 6...8 mm

  • Numero di contatti dati - 8

  • Corrente nominale In - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248592623

Codice prodotto

WEI1934890000

Cod. produttore

1934890000

Produttore

WEI

Numero di contatti di potenza:

8

Numero di contatti di controllo:

8

Per diametro esterno cavo:

6...8 mm

Numero di contatti dati:

8

Corrente nominale In:

2 A

Tensione nominale:

60 V

Grado di inquinamento:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Zinco

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Zinco pressofuso

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.