WEIDMULLER - WEI1934290000 LL2N 5.08/04/90 3.2SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici - 4
Passo del connettore - 5.08 mm
Corrente nominale In - 27.5 A
Colore del corpo - Arancione
Confezione
50 PZ
EAN
4032248590865
Codice prodotto
WEI1934290000
Cod. produttore
1934290000
Produttore
WEI
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione a vite
Numero di collegamenti elettrici:
4
Passo del connettore:
5.08 mm
Corrente nominale In:
27.5 A
Colore del corpo:
Arancione
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
0 ° / 180 ° (orizzontale)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Numero di piani:
2
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Altezza:
34.5 mm
Tensione nominale:
320 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Lunghezza dei pin:
3.2 mm
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di fissaggio:
Brasatura
Tipo di nastratura:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
Altri