WEIDMULLER - WEI1929790000 BVZ 7.62HP/07/180SFC SN BK BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 7
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Passo dei contatti - 7.62 mm
Tipo di connettore - Altri
Numero di righe di contatti - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4032248579563
Codice prodotto
WEI1929790000
Cod. produttore
1929790000
Produttore
WEI
Numero di poli:
7
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Passo dei contatti:
7.62 mm
Tipo di connettore:
Altri
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Tipo di fissaggio:
A vite
Colore del corpo:
Altri
Passo del connettore:
7.62 mm
Tensione nominale:
1000 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Tensione nominale di picco:
6 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...125 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri


