WEIDMULLER - WEI1924950000 SAISGT-P-12A-6/8-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di contatti di potenza - 12
Numero di contatti di controllo - 12
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Tipo di custodia - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4032248565757
Codice prodotto
WEI1924950000
Cod. produttore
1924950000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di contatti di potenza:
12
Numero di contatti di controllo:
12
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
12
Corrente nominale In:
1.5 A
Tensione nominale:
30 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...0.25 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...0.25 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Zinco pressofuso
Tipo di bloccaggio:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
no