WEIDMULLER - WEI1924680000 BUZ 10.16HP/08/180F AG BK BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuito stampato
Numero di poli - 8
Passo dei contatti - 10.16 mm
Corrente nominale In - 70.6 A
Colore del corpo - Nero
Confezione
12 PZ
EAN
4032248564828
Codice prodotto
WEI1924680000
Cod. produttore
1924680000
Produttore
WEI
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuito stampato
Numero di poli:
8
Passo dei contatti:
10.16 mm
Corrente nominale In:
70.6 A
Colore del corpo:
Nero
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di righe di contatti:
1
Passo del connettore:
10.16 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Tensione nominale:
1000 V
Tensione nominale di picco:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...16 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...16 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...16 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di cavo collegabile:
Cavo tondo
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-50...130 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP20