pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1909780000 VG PG11-K67

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1909780000 VG PG11-K67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Passo della filettatura - 1.41 mm

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Apertura chiave - 22 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248536702

Codice prodotto

WEI1909780000

Cod. produttore

1909780000

Produttore

WEI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Passo della filettatura:

1.41 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Apertura chiave:

22 mm

Misura angolare dell'esagono:

25 mm

Per diametro cavo:

5...10 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Altro

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Antiurto:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.