WEIDMULLER - WEI1908560000 BA RC ZPS2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Giallo
Categoria di sovratensione - III
Grado di inquinamento - 2
Tipo di cavo collegabile - Cavo tondo
Rivestimento della custodia - Non rivestito
Confezione
25 PZ
EAN
4032248534241
Codice prodotto
WEI1908560000
Cod. produttore
1908560000
Produttore
WEI
Colore del corpo:
Giallo
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Tipo di cavo collegabile:
Cavo tondo
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


