WEIDMULLER - WEI1906610500 SAIL-M8BG-4S5.0U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M8
Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto
Lunghezza del cavo - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
4032248530366
Codice prodotto
WEI1906610500
Cod. produttore
1906610500
Produttore
WEI
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Senza alogeni:
sì
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
sì
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
30 V
Resistenza di contatto:
0 mOhm
Grado di protezione (IP):
IP65


