pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1905070000 WAP WDU/WTR4/ZR

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1905070000 WAP WDU/WTR4/ZR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Beige

  • Spessore - 1.5 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248523320

Codice prodotto

WEI1905070000

Cod. produttore

1905070000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Beige

Spessore:

1.5 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.