WEIDMULLER - WEI1903510000 HDC 24D SDLU 1M32G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di custodia - Custodia a zoccolo 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Posizione uscita cavo - Altri 
- Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base) 
- Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4032248588213
Codice prodotto
WEI1903510000
Cod. produttore
1903510000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Custodia a zoccolo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
100.9 mm
Altezza:
96.5 mm
Profondità:
96.5 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra:
Alluminio
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Con coperchio a cerniera:
sì
Con guarnizione:
sì
Numero di connettori installabili:
0
Numero di entrate cavi:
1
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65