pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1902130000 SAIH-4X0,34(PUR)

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1902130000 SAIH-4X0,34(PUR)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Estremità libera (cavi scoperti)

  • Numero di poli - 4

  • Materiale della guaina del cavo - Altri

  • Schermato - no

  • Colore della guaina - Nero

Confezione

  • 100 M

EAN

4032248515875

Codice prodotto

WEI1902130000

Cod. produttore

1902130000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Estremità libera (cavi scoperti)

Numero di poli:

4

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Irradiato:

no

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

Altri

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Linea dati con filo in rame.