pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1902110000 SAIH-3X0,34(PUR)

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1902110000 SAIH-3X0,34(PUR)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Estremità libera (cavi scoperti)

  • Numero di poli - 3

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Schermato - no

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 100 M

EAN

4032248515851

Codice prodotto

WEI1902110000

Cod. produttore

1902110000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Estremità libera (cavi scoperti)

Numero di poli:

3

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di cavo:

Multipolare

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.