WEIDMULLER - WEI1894750000 HDC-CM-2BPN2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Materiale del portacontatti - Altri
Materiale dell'inserto portacontatto - Altri
Materiale dei contatti - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4032248509225
Codice prodotto
WEI1894750000
Cod. produttore
1894750000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale del portacontatti:
Altri
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


