WEIDMULLER - WEI1894380000 SAI-08D-VPPP-2A-M12O-NAM-EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 2
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 2
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Max. amperaggio per segnale I/O - 0.8 A
Tipo di connettore per la linea principale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4032248508778
Codice prodotto
WEI1894380000
Cod. produttore
1894380000
Produttore
WEI
Numero di canali per slot:
2
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
2
Numero di slot per sensori / attuatori:
8
Max. amperaggio per segnale I/O:
0.8 A
Tipo di connettore per la linea principale:
Altri
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Sezione conduttore collegabile:
0.14...1.5 mm²
Grado di inquinamento:
3
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
0.8 A
Materiale del corpo dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT (Polibutilentereftalato)
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Con indicazione LED:
no
Connessione per sensori NPN:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Temperatura di esercizio:
-40...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Altezza:
41.5 mm
Lunghezza:
60 mm