pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1879910000 WAP WTL6/3

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1879910000 WAP WTL6/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Beige

  • Spessore - 2 mm

  • A scatto - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248477074

Codice prodotto

WEI1879910000

Cod. produttore

1879910000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Beige

Spessore:

2 mm

A scatto:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale e utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.