WEIDMULLER - WEI1873210000 SAIB-VSC-4P/250/7-OB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 6 A
Grado di protezione IP (montato) - IP65
Materiale (del corpo) - Plastica
Per diametro esterno cavo - 4.5...6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248495436
Codice prodotto
WEI1873210000
Cod. produttore
1873210000
Produttore
WEI
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
6 A
Grado di protezione IP (montato):
IP65
Materiale (del corpo):
Plastica
Per diametro esterno cavo:
4.5...6 mm
Tensione nominale:
250 V
Sezione conduttore collegabile:
0.25...0.75 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Grado di inquinamento:
3
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Temperatura di esercizio:
-25...90 °C