pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1873170000 SAIB-VSB-3P/250/9-OB

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 10 A

  • Grado di protezione IP (montato) - IP65

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Per diametro esterno cavo - 4.5...7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248495405

Codice prodotto

WEI1873170000

Cod. produttore

1873170000

Produttore

WEI

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

10 A

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Materiale (del corpo):

Plastica

Per diametro esterno cavo:

4.5...7 mm

Tensione nominale:

250 V

Sezione conduttore collegabile:

0.34...1.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Grado di inquinamento:

3

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Temperatura di esercizio:

-30...90 °C

Connettore ad innesto per valvole per il collegamento di elettrovalvole.